Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHB1103 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CHB1103 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink CHB1103 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     252-070172
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB1103
EAN/GTIN:
     4052792005547
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Kabel HDMI High Speed 2x HMDI Typ A Stecker 3 Meter LogiLink
HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 10,2 Gbps und ist geeignet für 1080p Full HD und bis zu 2160p.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 7,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,76*
€ 8,01*
5 Tage
199
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,10*
€ 8,48*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,61*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHB1101
ab € 3,85*
Sonstiges
LogiLink
CHB1102
ab € 4,57*
Sonstiges
LogiLink
CHB1105
ab € 6,79*
Sonstiges
LogiLink
CHB1110
ab € 12,60*
Sonstiges
LogiLink
CHB1115
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.