Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7709.135 Wandmontiertes Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7709.135 Wandmontiertes Regal
Rittal DK 7709.135 Wandmontiertes Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7799023
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7709.135
EAN/GTIN:
     4028177324183
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
478 mm
Gewicht
32200 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,63*
€ 593,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,72*
€ 545,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 22,08*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,11*
Zubehör
Rittal
7705035
ab € 32,88*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,67*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,30*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,69*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,22*
Zubehör
Rittal
7705120
ab € 29,29*
Zubehör
Rittal
7705110
ab € 29,17*
Zubehör
Rittal
7257200
ab € 24,60*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,81*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.