Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Heat 260 SC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Heat 260 SC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Heat 260 SC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77400757
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0105104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -190°C bis +260°C

Nutzen
- Dünne Außendurchmesser für maximale
- Raum- und Gewichtseinsparung
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur

Anwendungsgebiete
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Typische Einsatzbereiche
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Hochfrequenztechnik
- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
- Meßgeräte
- Öfen und Ziegeleien
- Wärmegeräte und Küchenanlagen
- Elektromotorenbau
- Installationen in der Chemietechnik

Produkteigenschaften
Flammwidrig
ÖLFLEX® HEAT 260 aus PTFE
- Ausgezeichnet beständig gegen Säuren,
Alkalien, Lösungsmittel, Lacke, Benzin,
Öle und vielen weiteren chem. Medien
- Schwer entflammbar
- Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Mikrobenbeständig
- Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
- Witterungs- und ozonbeständig
- Hydrophob und schmutzabweisend
- Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
- Besteht Kontakt mit flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Versilberte Kupferlitze zeichnet sich durch gute Öberflächenleitfähigkeit (Skin-Effekt) und gute Lötbarkeit aus
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Cooper
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
5.9 kg/km
Zertifizierung
CE, EAC, Fire
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63672*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02672*
€ 2,4118
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63672*
€ 1,9477
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.