Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP STR Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)
Lapp SKINTOP STR Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77397546
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53018100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7 ip68
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG7
Außendurchmesser
16.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE<br />CULUS<br />cRUus<br />GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6091*
€ 0,72483
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.