Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 11900-800001-16746 Untertasse Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas 11900-800001-16746 Untertasse Porzellan
Thomas 11900-800001-16746 Untertasse Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77120010
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-800001-16746
EAN/GTIN:
     4012436475068
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Kollektion
Loft by Rosenthal
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
11900-800001-16747
ab € 6,49*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.