Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom STU-430 11,4 cm (4.5 Zoll) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom STU-430 11,4 cm (4.5 Zoll) Grau
Wacom STU-430 11,4 cm (4.5 Zoll) Grau
Wacom STU-430 11,4 cm (4.5 Zoll) Grau
Wacom STU-430 11,4 cm (4.5 Zoll) Grau
Wacom STU-430 11,4 cm (4.5 Zoll) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75823910
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     STU-430-CH2
EAN/GTIN:
     4949268622608
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
279 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.5 Zoll
Systemeigen Auflösung
320 x 200 Pixel
Arbeitsbereich
96 x 60 mm
Bildschirmtechnologie
F-STN
Touchscreen Technologie
Electro-Magnetic Resonance (EMR)
Design
Produktfarbe
Grau
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
1024
Genauigkeitsstift
0.5 mm
Reportrate (Stift)
200
Energie
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.