Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-740272
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 KEY-3U
EAN/GTIN:
     4016032161714
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
  • abschließbar und mit Griff ausrüstbar

    Die Tastatureinschübe und Dokumentenablagen sind passend für alle 483 mm (19”)-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Erhältlich in unterschiedlichen Höheneinheiten, sind sie die perfekte Lösung zur Organisation Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungsvolumen
28361.1 cm³
Paketgewicht
9450 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
6500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
83024900
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
485 x 480 x 134 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.