Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60U8C00000AD Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 60U8C00000AD Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
AVer 60U8C00000AD Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73530477
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60U8C00000AD
EAN/GTIN:
     4719552124985
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
3420 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
3120 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Wand- / Decken
Markenkompatibilität
AVerMedia
Kompatible Produkte
CAM340+
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85299097
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.