Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W95167 Herst.-Nr.: 2801622 EAN/GTIN: 4034303005376 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker unter den Rohlingen Brennen Sie Musik, Fotos oder wichtige Dokumente auf der CD-RW von Intenso. Die Rohlinge mit einer Speicherkapazität von 700 MB bieten ausreichend Platz für die zuverlässige Speicherung Ihrer Dateien. Ob als 10er Slimcase inklusive CD-Hülle oder als 100er Cakebox für die reine Datenspeicherung, das Sortiment von Intenso bietet für jede Gebrauchssituation die richtige Verpackungsgröße. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 12 x | Merkmale | Typ | CD-RW | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,15* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,16* | € 10,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,32* | € 13,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,35* | € 14,68* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,98* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|