Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom Hutschienennetzteil 24VDC 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom Hutschienennetzteil 24VDC 10W
Insys Microelectronics icom Hutschienennetzteil 24VDC 10W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73231022
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10014249
EAN/GTIN:
     4016138427783
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil TDK Lambda DSP 10-24 Die richtige Power für unsere Kommunikationsgeräte Ohne Saft keine Kraft. Und das gilt auch für unsere Produkte. Mit dem TDK Lambda DSP 10-24 erhalten Sie ein von uns evaluiertes und perfekt für INSYS icom Lösungen geeignetes Hutschienen-Netzteil. Technisch ausgereift und platzsparend, ist dieses Netzteil für die meisten Anwendungen völlig ausreichend.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
10 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Effizienz
80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zertifizierung
UL1310 Class 2 (2), UL508 Listed, UL60950-1, EN60950-1, CE
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
55.6 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 10w, din netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.