Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link DSL-G684T WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DSL-G684T WLAN-Router
D-Link DSL-G684T WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-728216
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-G684T/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
  • Modem und Router in einem
  • Über Wireless LAN oder Kabel
  • High Speed Internet mit ADSL2/2+
  • VoIP geeignet
  • Integrierter Firewall-Funktionen\n\nDer DSL-G684T kombiniert einen Router mit einem ADSL2+ Modem (Annex B) und verfügt darüber hinaus über einen integrierten 54Mbit Access Point. Mit diesem multifunktionalen Gerät können bis zu 253 Usern einen gemeinsamen Internet Anschluss nutzen. Dies kann per Kabel über den integrierten 4x 10/100Mbit NWay Switch oder per WLAN über den 54Mbit Access Point erfolgen. Für eine einfache und stabile Verbindung zwischen heterogenen, standardisierten Netzwerkgeräten unterstützt der Router UPnP.\n\nDurch die integrierte Firewall Funktionen, wie z.B. NAT, DoS, SPI und DMZ ist der DSL-G684T besonders sicher. Mit QoS werden darüber hinaus bestimmte Datenpakete erkannt und priorisiert, so dass Videokonferenzen und VoIP-Telefonie unterbrechungsfrei möglich sind. Solche Anwendungen erfordern eine hohe Bandbreite, die durch die ADSL2/2+ Fähigkeit (integriertes Modem) realisiert werden kann. Sie ermöglicht Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 24Mbit/s, im Upstream kann eine Geschwindigkeit von bis zu 1Mbit/s erreicht werden.\n\nDie Installation des DSL-G684T kann einfach und schnell sowohl über HTTP als auch über Telnet bzw. SNMP und v.1, v.2c realisiert werden. Der Router ist dank der browserbasierten Bedieneroberfläche sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren. Ein Firmware Upgrade ist über die Web-Oberfläche möglich.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Unterstützte Protokolle
IPoA; PPPoE; PPPoA
Netzwerkfunktionen
Wireless LAN
Max. Datenübertragungsrate
0.054 Gbit/s
xDSL-Verbindung
Ja
Weitere Anschlüsse
RJ-11
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
DSL Charakteristiken
ADSL
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.