Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH152 Streulichtblende 9,54 cm Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH152 Streulichtblende 9,54 cm Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH152 Streulichtblende 9,54 cm Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72573345
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALC-SH152
EAN/GTIN:
     4548736080409
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
95.4 mm
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
Sony SEL24105G
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
95.4 mm
Gesamttiefe
41.3 mm
Gesamthöhe
95.4 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.