Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Duplex Unit AD610 Duplex Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Duplex Unit AD610 Duplex Einheit
Ricoh Duplex Unit AD610 Duplex Einheit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-725731
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     402343
EAN/GTIN:
     4961311012518
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplex unit
Weitere Informationen:
Medienformate
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 105 g/m²
Technische Details
Standardmedienformate
8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.