Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit
Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit
Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit
Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit
Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit
Nedis CVBW34000AT100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71362469
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CVBW34000AT100
EAN/GTIN:
     5412810264438
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Kabel zum Anschließen eines Blu-ray-Players, eines Medienwiedergabegeräts oder einer Spielekonsole an ein HDTV-Gerät, um HD-Videoqualität zu genießen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
755 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
26/28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,6915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,4309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.