Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00011432 CD-Hülle Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00011432 CD-Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00011432 CD-Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00011432 CD-Hülle Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7040986
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011432
EAN/GTIN:
     4007249114327
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Slim-Box
- superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger;
- durch die geringe Höhe (5.2 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz;
- idealer Ersatz für beschädigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen;
- 50% Platzersparnis;
- im Vorratspack;
- zu 20 Stück verschweißt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,06*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,79*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.