Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Rally Camera
Logitech Rally Camera
Artikel-Nr.:
     173-3914664
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001904
EAN/GTIN:
     5099206083370
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
518 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
152 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schrauben enthalten
Ja
Kompatibilität
Logitech Rally
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter logitech, kamerahalter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,59*
€ 73,26*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,27*
€ 75,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 75,94*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 77,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,54*
€ 93,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,20*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,36*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 34,95*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,95*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,43*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,88*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 166,48*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 210,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,60*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,56*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 128,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.