Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metaflex 2 m Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metaflex 2 m Chrom
Hansgrohe Metaflex 2 m Chrom
Hansgrohe Metaflex 2 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943934
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28264000
EAN/GTIN:
     4011097314051
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
hansgrohe brauseschlauch 2 m
brauseschlauch 2m
brauseschlauch hansgrohe
  • Kunststoffbrauseschlauch mit Spiralwicklung
    - reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
    - Schlauchlänge: 2,00 m
    - ohne Drehwirbel
    - knickgeschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
2 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36735000
ab € 261,39*
Ähnlich
Hansgrohe
27991000
ab € 216,72*
Ähnlich
Hansgrohe
27982000
ab € 326,95*
Ähnlich
Hansgrohe
27982820
ab € 601,26*
Ähnlich
Hansgrohe
26023000
ab € 207,57*
Ähnlich
Hansgrohe
28272450
ab € 22,27*
Ähnlich
Hansgrohe
28262000
ab € 6,26*
Ähnlich
Hansgrohe
28266000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hansgrohe
28272000
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.