Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Slim Spider USB-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Slim Spider USB-Hub
Digitus Slim Spider USB-Hub
Digitus Slim Spider USB-Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6957510
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70216
EAN/GTIN:
     4016032284062
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs

- Immer anschlussbereit mit fest verbundenem USB-Kabel
- Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs
- Inkl. DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils

USB 2.0 Kabel Hub, 4-Ports,4x USB A/F, 1xUSB A male, DC 2.5mm für option. PSU
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Anschlüsse
4 x USB A F, 1 x USB A M
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungsvolumen
867 cm³
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.00 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS 10.x
Energie
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.