Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0314 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0314 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0314 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0314 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0314 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0314 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69480147
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0314
EAN/GTIN:
     4052792048711
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Produktinformationen "Festplattengehäuse, M.2 SATA, USB 3.2 Gen 2x1" von LogiLink
Der UA0314 ist eine portable M.2 SATA (NGFF) SSD Speicherlösung mit 10 GBit/s Datenübertragungsrate. Nach der Installation für PC/Laptop erscheint die M.2 SSD als normaler SATA-Speicher für jedes Betriebssystem und kann als bootfähiges Gerät konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
41 mm
Energie
Energiequelle
SATA, USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
SATA
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Backup-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.