Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69457158
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12013000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 240
- Ausladung 124 mm
- Brausestrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Durchflussmenge bei 3 bar: 3.5 l/min
- Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- Keramikkartusche für Temperatursteuerung
- Keramikventil für Volumensteuerung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung
- mit isolierter Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CO0504
- P-IX 19964/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12012000
ab € 366,22*
Ähnlich
Hansgrohe
12014000
ab € 281,95*
Ähnlich
Hansgrohe
12010000
ab € 290,23*
Ähnlich
Hansgrohe
12011000
ab € 291,48*
Ähnlich
Hansgrohe
12015000
ab € 366,64*
Ähnlich
Hansgrohe
11024000
ab € 385,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.