Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0090950505 Handlampe 5 W 6500 K LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0090950505 Handlampe 5 W 6500 K LED
REV 0090950505 Handlampe 5 W 6500 K LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69266970
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0090950505
EAN/GTIN:
     4006341711700
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Extrem geringer Stromverbrauch
400 Lumen, 6500 Kelvin
Ca. 5 m H05VV-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker
Aufhängehaken
230 V~, 50 Hz, max. 5 W
Lebensdauer: 35.000 h
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhänger
Ja
Kabellänge
5 m
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
5 W
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstärke
400 Lux
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.