Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Extio F2408 Quad KVM Optical Extender / XTO2-F2408F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Extio F2408 Quad KVM Optical Extender / XTO2-F2408F
Matrox Extio F2408 Quad KVM Optical Extender / XTO2-F2408F
Matrox Extio F2408 Quad KVM Optical Extender / XTO2-F2408F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6828483
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     XTO2-F2408F
EAN/GTIN:
     790750240541
Suchbegriffe:
KVM Extender
matrox kvm extender
kvm extender
Branchenweit führender Quad KVM optischer Extender
Die Matrox Extio F2408 Punkt-zu-Punkt KVM Extension trennt Tastatur, Maus, akustische Peripheriegeräte und bis zu 4 Displays vom Rest des Computers auf bis zu 1 km (3280 Fuß) Entfernung über ein Glasfaserkabel. Die Faseroptikverbindung ermöglicht es, unkomprimierte Rohdaten zwischen dem Remote Host System und der benutzerseitigen Extio F2408 Anwendung zu übermitteln und gewährleistet somit eine unübertroffene HD-Auflösung und kompromisslose Leistung der Workstation. Der Extio 2408 wurde für Branchen entwickelt, die eine stabile, zuverlässige und skalierbare Grafikdarstellung erfordern, gewährleistet aber auch Raum für Erweiterung. Kombinierbar mit dem optionalen Extio F2408E Expander, um noch mehr betriebsnotwendige Displays zu betreiben – bis zu 8 insgesamt, mit einer maximalen Auflösung von 2560x1600 pro Display und dies mit einer einzigen Workstation, Glasfaserkabel und Adapter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sender
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
unterstütze Kabeltypen
Faser
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Upgradefähige Firmware
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Class A: ACMA, CE, FCC, VCCI
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
299.7 x 147.3 x 29.2 mm
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.436,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,59*
€ 3.105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,93*
€ 3.079,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.511,69*
€ 2.988,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,64*
€ 2.934,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.436,94*
€ 2.899,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,97*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,45*
Zubehör
C2G
80118
ab € 9,01*
Zubehör
Matrox
XTO2-2SMTXF
ab € 514,78*
Zubehör
Matrox
XTO2-F2208F
ab € 1.710,24*
Zubehör
Matrox
XTO2A-FESLPAF
ab € 383,80*
Zubehör
Matrox
XTO2EX-F2408F
ab € 2.453,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.