Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Walimex 22473 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 32 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68273409
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22473
EAN/GTIN:
     4056929224733
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Set aus Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color und passendem Stativ Moderne Features für besonders gelungene Aufnahmen Die Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color überzeugt mit modernsten Features und einer umfangreichen und modernen Ausstattung inklusiv Bi Color Funktion, einzeln schaltbare Lichtsektoren und einem NP-F Akku Steckplatz. Durch die zahlreichen Features erhalten Sie ein hervorragendes Hilfsmittel für außergewöhnlich gelungene Aufnahmen, wie Sie nur eine Ringleuchte ermöglicht. Besondere Lichtreflektionen und optimale Lichtsetzung Durch die Form der Ringleuchte ist eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung von Gesichtern und Gegenständen möglich. Als Dauerlicht eingesetzt sind dadurch Portraits mit weit geöffneter Blende, Makroaufnahmen und Produktaufnahmen sehr gut umsetzbar. Durch den Lichtabfall nach hinten erzeugt das Ringlicht eine außergewöhnliche und charakteristische Plastizität. In der Portraitfotografie ist die Ringleuchte als absolutes Basic weit verbreitet. Prägnante Augenreflexe, eine intensive Bildtiefe und die weiche Lichtanmutung machen die Ringleuchte bei Fotografen so beliebt. Modernste Ausstattung mit vielen hilfreichen Features Ringleuchten mit Leuchtstoffröhren sind weit verbreitet in der Fotografie ? haben jedoch Ihre Nachteile. Mit dieser Ringleuchte mit LED Technologie können Sie alle Besonderheiten eines Ringlichtes genießen, ohne die Nachteile der älteren Ringleuchten akzeptieren zu müssen. Durch die hohe Lebensdauer der verbauten LED Leuchtmittel gehören defekte Leuchtröhren ab jetzt der Vergangenheit an. Bei der walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color ist bereits ab Werk eine Diffusorscheibe verbaut. Diese sorgt für eine weiche und blendfreie Lichtcharakteristik. Weiterhin ist das LED Licht flimmerfrei und liefert mit einem CRI Wert von 93 bis 95 Ra eine überaus hohe Lichtqualität. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 100 % einstellen und auch die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.600 Kelvin wählbar. Die Leistung von 23 Watt bietet in Verbindung mit dem 60° Abstrahlwinkel der Leuchte ein weiches Licht, das aber trotzdem auch auf mittelgroßer Entfernung stark genug ist. Als zusätzliches Feature lässt sich das Licht bei dieser Ringleuchte über vier einzeln schaltbare Sektoren steuern. Betrieb per Netzstrom oder NP-F Akku Die walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color Leuchte kann sowohl per Netzteil oder Akku betrieben werden. Als Akku kann ein kostengünstiger und dabei oft sehr leistungsfähiger NP-F Akku zum Einsatz kommen und liefert bei Bedarf Energie für mehrere Stunden Betrieb der Leuchte. Gepolsterte Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport In der im Lieferumfang enthaltenen Tasche mit Schaumstoffinlay können Sie sämtliche Bauteile der Ringleuchte sauber und platzsparend verstauen und bei Bedarf mit zum Set nehmen. Bewährter Klassiker mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis Das Walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich mit max. 256cm auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur 98cm äußerst transportabel und somit sowohl für den Studio- als auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Trotz der hochwertigen Ausstattung wiegt das Walimex pro Lampenstativ lediglich 1620 Gramm. Das Stativ überzeugt durch seinen überaus stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Dauerbelastbarkeit durch eine sehr hochwertige und durchdachte Konstruktion. Alle Bauteile sind sehr solide ausgelegt, und durch den Einsatz von Metallverschlüssen und justierbaren Schrauben bereitet dieses Stativ auch nach jahrelanger Nutzung noch viel Freude. Komfortable Federdämpfung Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet, die für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder sorgt. Ihr Equipment ist somit stets in sicheren Händen. Der Stativ Anschluss verfügt über einen Spigot 16mm Zapfenanschluß mit einem zusätzlichen 1/4 Zoll Gewinde. Hieran lassen sich Lampen, Reflektoren oder Studioblitze bis 6kg anbringen. Eine Transport- und Aufbewahrungstasche ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl
7
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
5372 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Lampen
Gesamtleistung
32 W
Anzahl an Lampen
160 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß, Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
100 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.