Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Technaxx TX-119
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67469310
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4786
EAN/GTIN:
     4260358123677
Suchbegriffe:
Autoduft
Ionisierer
Luftreiniger
Luftwäscher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Energie
Leistung
0.8 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.