Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.519 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 520.519 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A
ESKA 520.519 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66486837
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Max. Leistung
4 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
0.6 V
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoSH, CSA, UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27151*
€ 0,3231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.