Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IP7G-INT-5W Handy-Ersatzteil Home button Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IP7G-INT-5W Handy-Ersatzteil Home button Silber
CoreParts MOBX-IP7G-INT-5W Handy-Ersatzteil Home button Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65512823
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IP7G-INT-5W
EAN/GTIN:
     5706998308856
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Home button
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7 4.7" / iPhone 7+ 5.5" / Iphone 8 / 8 Plus
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.