Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM7915MZT Mikroskop 220x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65282471
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7915MZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Alternative Endkappen enthalten
Ja
Kalibrierungsziel enthalten
Ja
Schutzkappen
Ja
Software enthalten
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
5 MP
Kamera-Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
IR Cut Filter
650 nm
Infrarot-Filter
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WBMP
Unterstützte Videoformate
FLV, SWF, WMV
Systemanforderung
Mitgelieferte Software
DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
137 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
220 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
10 x
Beleuchtungsart
LED
LED Farbe
Weiß
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
8
Beleuchtung ein-/ausschalten
Ja
Objektivmaterial
Glas
Linsenbeschichtung
Antireflexbeschichtung
Mikrotouch-Sensor
Ja
Flexible LED-Steuerung (FLC)
Ja
Erweiterter Dynamikbereich (EDR)
Ja
Erweiterte Schärfentiefe (EDOF)
Ja
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR)
Ja
Vergrößerungssperre
Ja
Bildgebende Standards
DirectShow, UVC
Kalibrierungsfunktion
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.015,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,02*
€ 1.367,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,10*
€ 1.355,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.127,67*
€ 1.341,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,37*
€ 1.290,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,65*
€ 1.249,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,64*
€ 1.208,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM3113T
ab € 201,98*
Zubehör
Dino-Lite
AM4013MT
ab € 468,40*
Zubehör
Dino-Lite
AM4013MZT
ab € 530,47*
Zubehör
Dino-Lite
AM4013MZTL
ab € 543,43*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T5
ab € 286,10*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 891,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.