Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7155-6AR00-0AN0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7155-6AR00-0AN0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7155-6AR00-0AN0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65278058
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7155-6AR00-0AN0
EAN/GTIN:
     804766155307
Suchbegriffe:
ET 200SP Base Unit
ET 200SP Interfacemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Interface-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
243 g
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Weitere Suchbegriffe: et 200sp interfacemodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.