Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7154-4AB10-0AB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65278019
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7154-4AB10-0AB0
EAN/GTIN:
     662643400991
Suchbegriffe:
ET 200pro Anschlussmodul
ET 200pro Interfacemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Interface-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
544 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71944AF000AA0
ab € 106,48*
Sonstiges
Siemens
6ES71944AG000AA0
ab € 223,10*
Sonstiges
Siemens
6ES71944AJ000AA0
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.