Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7154-3AB00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7154-3AB00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7154-3AB00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7154-3AB00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65278008
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7154-3AB00-0AB0
EAN/GTIN:
     804766698743
Suchbegriffe:
ET 200pro Anschlussmodul
ET 200pro Interfacemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Interface-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71944AK000AA0
ab € 65,26*
Sonstiges
Siemens
6ES71944AL000AA0
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.