Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6BK1943-1AA00-0AA0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6BK1943-1AA00-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6BK1943-1AA00-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65277320
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6BK1943-1AA00-0AA0
EAN/GTIN:
     887621913908
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
SIPLUS
siemens siplus
profinet interface-modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
2180 mm
Verpackungstiefe
1380 mm
Verpackungshöhe
3230 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,84*
€ 2.382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,63*
€ 2.359,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,95*
€ 2.284,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,39*
€ 2.243,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,71*
€ 2.211,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.