Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für LQ-590/870, FX-890/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für LQ-590/870, FX-890/A
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für LQ-590/870, FX-890/A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-638883
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C800202
EAN/GTIN:
     5705965935989
Suchbegriffe:
Schubtraktor
Zugtraktor
zugtraktor epson
schubtraktor
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Drucktechnologie
Punktmatrix
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Indonesien
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
LQ-590/870 FX-890/A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.36 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF37403A0
ab € 688,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.