Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX78 CD-Hülle Gehäusebox 1000 Disks Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX78 CD-Hülle Gehäusebox 1000 Disks Silber
MediaRange BOX78 CD-Hülle Gehäusebox 1000 Disks Silber
MediaRange BOX78 CD-Hülle Gehäusebox 1000 Disks Silber
MediaRange BOX78 CD-Hülle Gehäusebox 1000 Disks Silber
MediaRange BOX78 CD-Hülle Gehäusebox 1000 Disks Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6353481
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX78
EAN/GTIN:
     4260283112241
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange Archivierungskoffer eignen sich hervorragend zur platzsparenden und übersichtlichen Archivierung Ihrer optischen Speichermedien. Die durchnummerierten Einhängetaschen aus schonendem, antistatischen Vlies bieten ausreichenden Schutz für je zwei Datenträger und ermöglichen durch den beschreibbaren Index eine einfache Kategorisierung Ihrer persönlichen Datenträger-Sammlung. Der elegante und robuste Koffer mit Schloss, schützt Ihre Medien vor Staub, Schmutz und unbefugtem Zugriff und lässt sich dank der komfortablen Tragegriffe ideal transportieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
610 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
592 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
6600 g
Design
Etui-Typ
Gehäusebox
CD-Kapazität
1000 Disks
Produktfarbe
Silber
Material
Fleece, Kunststoff, Holz
Durchmesser optische Disk
120 mm
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Aluminium
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX75
ab € 13,34*
Zubehör
Mediarange
BOX76
ab € 14,89*
Zubehör
Mediarange
BOX77
ab € 29,07*
Zubehör
Mediarange
BOX79
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.