Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX77 CD-Hülle Gehäusebox 500 Disks Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX77 CD-Hülle Gehäusebox 500 Disks Silber
MediaRange BOX77 CD-Hülle Gehäusebox 500 Disks Silber
MediaRange BOX77 CD-Hülle Gehäusebox 500 Disks Silber
MediaRange BOX77 CD-Hülle Gehäusebox 500 Disks Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6353476
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX77
EAN/GTIN:
     4260057123411
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
MediaRange Archivierungskoffer eignen sich hervorragend zur platzsparenden und übersichtlichen Archivierung Ihrer optischen Speichermedien. Die durchnummerierten Einhängetaschen aus schonendem, antistatischen Vlies bieten ausreichenden Schutz für je zwei Datenträger und ermöglichen durch den beschreibbaren Index eine einfache Kategorisierung Ihrer persönlichen Datenträger-Sammlung. Der elegante und robuste Koffer mit Schloss, schützt Ihre Medien vor Staub, Schmutz und unbefugtem Zugriff und lässt sich dank der komfortablen Tragegriffe ideal transportieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
630 mm
Höhe des Versandkartons
490 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
447 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
4000 g
Design
Etui-Typ
Gehäusebox
CD-Kapazität
500 Disks
Produktfarbe
Silber
Material
Fleece, Kunststoff, Holz
Durchmesser optische Disk
120 mm
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Aluminium
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX75
ab € 13,40*
Zubehör
Mediarange
BOX76
ab € 14,97*
Zubehör
Mediarange
BOX78
ab € 36,10*
Zubehör
Mediarange
BOX79
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.