Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05066303001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05066303001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05066303001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62874204
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066303001
EAN/GTIN:
     4013288015730
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
TX 8
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.