Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 3212 T Taschenrechner Desktop Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CPD 3212 T Taschenrechner Desktop Druckrechner
Olympia CPD 3212 T Taschenrechner Desktop Druckrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241810
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     946776005
EAN/GTIN:
     4030152760053
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
  • 12-stelliger, druckender Tischrechner
    - Neue Version mit Margenrechnung (COST-SELL-MARGIN)
    - Druckgeschwindgkeit 6 Zeilen/Sekunde
    - Thermo-Druckwerk
    - Druckfarbe: schwarz, auf Thermopapier
    - 12-stelliges fluoreszierendes Display
    - EURO-Währungsumrechung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Drucken
Druckgeschwindigkeit
360 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Abmessungen (BxTxH)
214 x 310 x 70 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Veit
20990019
ab € 0,416*
Zubehör
Franz Veit
20990022
ab € 1,96*
Zubehör
Franz Veit
20990028
ab € 0,834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.