Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 612 SD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 612 SD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Olympia LCD 612 SD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241802
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941911006
EAN/GTIN:
     4030152941728
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • 12-stelliges LC-Display - Soft-Tastenfeld für schnelle und sichere Eingabe - Kombinierter Batterie/Solarzellenbetrieb - mit Auto Power Aus - € - Währungsumrechnung - Speicherfunktion
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
212 x 162 x 42 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Anzeigegerät
130 x 35 mm
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
1220-S
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.