Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241792
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941901000
EAN/GTIN:
     4030152190003
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner
  • Metallgehäuse - Material der Tasten: Gummi - Art der Anzeige: LCD - 10-stelliges Display, 1-zeilig - Batterie- und Solarbetrieb - Memory-Funktion - Mit Etui/Schutzhülle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Abmessungen (BxTxH)
70 x 117 x 10 mm
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.