Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylex 31297 Klebezettel andere Mehrfarbig 25 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stylex 31297 Klebezettel andere Mehrfarbig 25 Blätter Selbstklebend
Stylex 31297 Klebezettel andere Mehrfarbig 25 Blätter Selbstklebend
Stylex 31297 Klebezettel andere Mehrfarbig 25 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62335174
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     31297
EAN/GTIN:
     4044186312973
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen-Set, 275 Blatt, abheftbar, Material: Papier / Pappe, 11 verschiedene Haftnotizarten á 25 Blatt, im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Material
Karton, Papier
Zertifizierung
FSC
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
25 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.