Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyTrac Sweeper Spielzeug-Kehrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyTrac Sweeper Spielzeug-Kehrmaschine
rolly toys rollyTrac Sweeper Spielzeug-Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164432
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409709
EAN/GTIN:
     4006485409709
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
  • funktionstüchtige Anbaukehrmaschine
    - passend an alle Fahrzeuge mit Frontanhängekupplung
    - integrierter Auffangbehälter für das Kehrgut
    - zum Abnehmen und Entleeren
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
5200 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Kehrmaschine
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
4300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.