Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-205A-T Netzwerk-Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-205A-T Netzwerk-Switch Unmanaged
Moxa EDS-205A-T Netzwerk-Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998900
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-205A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 5 port
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, EN60950-1
Zertifizierung
EN61000-4-2 (ESD); EN61000-4-3 (RS); EN61000-4-4 (EFT); EN61000-4-5 (Surge); EN61000-4-6 (CS); EN61000-4-8; EN61000-4-11.
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
425000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
0.1 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
30 x 115 x 70 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Montage
Ja
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Elektromagnetische Interferenzen
FCC 15, CISPR
Montageschnittstelle
DIN-Rail
Konnektivität LEDs
2
Stoss
IEC 60068-2-27
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.