Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Urban Armor Gear Plasma 25,4 cm (10") Cover Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59364672
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     321073114343
EAN/GTIN:
     852524008808
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Surface Go
Schultergurt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.