Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96502 Ersatzteil für Netzwerkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96502 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay 96502 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay 96502 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59268149
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96502
EAN/GTIN:
     4040849965029
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
passend für Keystone-Faceplate 80 x 80 und CAT-6/6A-UP-Dosen

Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems für standardisierte Steckverbinder und rechteckige Modul-Aufnahmen (Ports) im Rastermaß 14,9 × 17,0 mm. Das Snap-In-System ermöglicht unterschiedlichste Verbindungstechniken z. B. mit Koaxialbuchsen für IEC- oder F-Stecker, RJ45-Buchsen (CAT 5, CAT 6, CAT 6A), Lautsprecherverbinder (Cinchbuchsen, Schraub- und Klemmverbinder) sowie USB-, LWL- und HDMI™-Buchsen. Die einzelnen Keystone-Module sind universell einsetzbar und austauschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,40*
  
Preis gilt ab 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79909
€ 1,56*
Zubehör
Goobay
79990
€ 0,55*
Zubehör
Goobay
80017
€ 1,06*
Zubehör
Goobay
90692
€ 2,50*
Zubehör
Goobay
95336
€ 30,20*
Zubehör
Goobay
95740
€ 1,75*
Zubehör
Goobay
96100
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.