Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luminarc ASPEN Salatschüssel 0,38 l Rund Gehärtetes Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luminarc ASPEN Salatschüssel 0,38 l Rund Gehärtetes Glas Transparent
Luminarc ASPEN Salatschüssel 0,38 l Rund Gehärtetes Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     9185-115.011
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     H4908
EAN/GTIN:
     0026102105061
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rund
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
0.38 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,43*
€ 2,73*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,48*
3 Tage
2019
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,26*
€ 6,76*
2 Tage
167
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 17,86002*
€ 23,68002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.