Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX21-M CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX21-M CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Schwarz, Transparent
MediaRange BOX21-M CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5906427
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX21-M
EAN/GTIN:
     4260057123817
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die Booklet-Halterung im Inneren ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
5.2 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
44 g
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX21
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.