Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P04695-B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P04695-B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
HPE P04695-B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58902663
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P04695-B21
EAN/GTIN:
     190017285627
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.8 mm
Höhe
26.8 mm
Tiefe
170 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
7.7 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.2 W
Energieverbrauch (idle)
5.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.