Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GSDC700S Speicherkarte 64 GB SDXC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GSDC700S Speicherkarte 64 GB SDXC NAND Klasse 10
Transcend TS64GSDC700S Speicherkarte 64 GB SDXC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876249
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDC700S
EAN/GTIN:
     760557841913
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Transcends SDXC/SDHC 700S Speicherkarten sind speziell für aktuelle UHS-II kompatible Spiegelreflexkameras und Camcorder entwickelt worden, um das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Mit ihrer extrem hohen Performance ermöglichen die Karten professionellen Fotografen und Videografen die Aufnahme von unkomprimierten RAW Bildern und hochauflösenden 4K Videos.

Gemacht für Profis
Transcends SDXC/SDHC 700S Speicherkarten werden mit hochwertigem MLC NAND-Flash-Speicher hergestellt, was sie langlebig und zuverlässig macht. Die Karten sind ideal für den Einsatz mit modernen Camcordern und DSLR-Kameras und bieten professionellen Fotografen und Videografen beeindruckende Übertragungsraten für die Postproduktion und reibungslose Videoaufnahmen ohne Frame-Dropping..

Unvergleichliche Transfergeschwindigkeiten
Transcends SDXC/SDHC 700S Speicherkarten erfüllen sowohl die UHS-II Speed Class 3 (U3) als auch die UHS Video Speed Class 90 (V90) Standards für 4K Ultra HD Videoaufnahmen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 285MB/s bzw. 180MB/s.

Bleib fokussiert
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 64 GB ermöglichen die SDXC/SDHC 700S Speicherkarten von Transcend die Aufnahme von Tausenden von Fotos und stundenlangen Full HD-Videos, sodass Sie sich auf die Aufnahme einzigartiger Momente konzentrieren können, anstatt sich über zu wenig Speicherplatz Gedanken machen zu müssen.

Extrem geschützt
Um die beste Leistung und Stabilität zu gewährleisten, werden alle Transcend SD Karten unter strengsten Bedingungen getestet.
- Wasser: erfüllen die IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten.
- Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis 85°C stand.
- Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität stand.
- Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen.
- Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen.

RecoveRx Software
RecoveRx ist eine praktische Software, mit der Sie versehentlich von Ihren Transcend Speicherprodukten gelöschte Dateien, wie Fotos, Musik, Videos oder Dokumente ausfindig machen und wiederherstellen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
285 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDC700S
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.