Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 5m HD15 VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 5m HD15 VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 5m HD15 VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5847241
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31443
EAN/GTIN:
     4002888314435
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Günstiges VGA Monitorkabel, DDC-fähig für höchste Auflösungen

- Vergossene Stecker im LINDY Design mit optimierter Ergonomie;
- Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher;
- Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel ohne signalschwächende Ferritkerne;
- Kabelquerschnitte AWG 30, Außendurchmesser ca. 6mm;
- Alle Kontakte 1:1 verbunden, inkl. Pin 7;
- Farbe: schwarz mit roten Schrauben;
- Als Anschluss und Verlängerungskabel verfügbar: 15 Pol HD m/m und m/f;
- Längen von 1m bis 5m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.