Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX38 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX38 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau
MediaRange BOX38 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau
MediaRange BOX38 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5814719
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX38
EAN/GTIN:
     4260057126191
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
MediaRange BD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
176 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
250 g
Design
Etui-Typ
Blu-ray-Gehäuse
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX38-3-30
ab € 15,28*
Zubehör
Mediarange
BOX38-4-30
ab € 15,11*
Zubehör
Mediarange
BOX38-50
ab € 14,13*
Zubehör
Mediarange
BOX38-2-50
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.