Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama C-Laeta USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57865259
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124161
EAN/GTIN:
     4047443310552
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die Revolution: Mit USB Type-C passt endlich einer für alle - egal wie rum. Sollten Ihre Geräte noch nicht mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet sein, können Sie diesen USB-Stick natürlich auch als USB-A-Anschluss verwenden. Für die USB-Zukunft sind Sie damit bestens gerüstet.

- Ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
- Lästiges Ausprobieren entfällt: USB-Type-C-Stecker können beliebig eingesteckt werden
- Hochwertiges und robustes Metallgehäuse
- beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB Type-C-3.0-Anschluss und USB-3.0/USB 3.1 (Gen. 1)-Anschluss
- kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in edlem Silber
- mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse
- geeignet für Endgeräte mit USB Type-C-Anschluss und USB-Schnittstelle
- ultraschnelles Wechselspeichermedium
- universal einsetzbar dank der Kombination von USB-Stecker Typ A und USB Type-C-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Lieferumfang
Hüllenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,27*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,89*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00123926
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.